wago 工具のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
1,118件の「wago 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wago」、「圧着端子 awg28」、「コネクタ操作レバー」などの商品も取り扱っております。

ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。 トラスコ品番 195-0368 全長(mm) 206 質量(g) 486 適合電線(mm2) 0.25~4
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 437-5912 全長(mm) 174 質量(g) 61.4 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。
トラスコ品番 799-4516 材質 軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6 全長(mm) 98 軸長(mm) 34 刃先 [[-]]3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様 適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734 トラスコ品番 437-5891 全長(mm) 174 質量(g) 26.2 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 437-5921 セット内容 マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本 質量(g) 120 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(3本)
5,598 税込6,158
当日出荷

DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
商品構成 単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
36日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。
用途端子引き抜き用に。 材質 特殊合金鋼 全長(mm) 162 軸長(mm) 81 軸の形状 マグネット 先端マグネット無し 色(グリップ) 緑/黒
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

材質(グリップ) 樹脂 仕様 適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721 トラスコ品番 437-5904 全長(mm) 174 質量(g) 31.8 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2) 0.25~6 AWG 24~10 形状 (圧着)台形 長さ(mm) 198 質量(g) 358 トラスコ品番 451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm) 180 圧着範囲(mm2) 0.08-10+16 適合 4角クリンプ 質量(g) 405 使用範囲(AWG) 28-7
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
長さ(mm) 156 先端寸法(mm) 0.4×2.5 軸長(mm) 75 刃形 -(マイナス)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
用途細線用フェルール圧着に 圧着範囲(mm2) 0.08~0.34(AWG28~22) 全長(mm) 185 トラスコ品番 754-9296 質量(g) 270
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷